キーストック-4 キーストックハンディ 日本緑十字社 59209194 キーストック-4 キーストックハンディ 日本緑十字社 59209194

キーストックハンディ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59209194 品番キーストック-4
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm
可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。
収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。)
収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。

ロックダイヤル式 仕様LEDなし 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール 寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34 シルバー 質量(g)603 日本緑十字社品番302104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする