コンテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59209343 品番JCT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。
中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能
活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能
分電盤側に送信機が不要
検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能
持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ
バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)
検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能
接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能

使用電圧範囲(V)
【適用電路】対地電圧150以下の低圧回路
、【適用電気方式】単相2線式100、単相3線式100/200、50/60Hz
幅(mm)
刃を本体に収納した状態:45
、刃を出した状態:45
奥行(mm)
刃を本体に収納した状態:32
、刃を出した状態:32
高さ(mm)
刃を本体に収納した状態:160
、刃を出した状態:約177
適合
【電路】対地電圧150V以下の低圧電路
、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×32(刃を本体に収納した状態)、45×177×32(刃を出した状態) 質量(g)120 耐電圧AC1500V(充電部-外郭間) 使用周波数(Hz)50/60 ディスプレイ 使用周囲温度(℃)-10〜40 絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする