曜日別特売
#10347 RT1000シリーズ 50mmペイントブラシ ROLLINGDOG 59209976

#10347 RT1000シリーズ 50mmペイントブラシ ROLLINGDOG 59209976
#10347 RT1000シリーズ 50mmペイントブラシ ROLLINGDOG 59209976

RT1000シリーズ 50mmペイントブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード59209976品番#10347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

50mmブラシ
*フィラメント:
-100%ソリッドラウンドテーパードポリエステル。
*長さアウト:56mm
*フェルール:ステンレス鋼。
*ハンドル:ソフトラバーグリップ(PP+TPE)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする