10501 プロエンジェル トップガンブラシ ROLLINGDOG 59210229

10501 プロエンジェル トップガンブラシ ROLLINGDOG 59210229
10501 プロエンジェル トップガンブラシ ROLLINGDOG 59210229

プロエンジェル トップガンブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード59210229品番10501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

仕様:サイズ2.5mm’63.5mm) ・材質:プレミアムソリッドラウンドテーパード合成繊維 ・ハンドル:人間工学に基づいた形状とソフトラバーグリップを備えた合成繊維製(単体での使用可、目地付き延長ポールに取り付けも可能 *角度調整:6段階の角度が調整可能(天井など届きにくい場所にも正確に塗装可能) ・対応塗料:全ての塗料に対応可能

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする