低温製法米のおいしいごはん 国産米100% 120g×5パック(ケース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード59212688 品番120g×5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,498

精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に

内容量(g)1205食×8 素材うるち米(国産)
注意
※フタ、トレーに傷がつくとカビが生えますので、ご注意ください。気温の変化により、水滴がつくことがありますが、品質上問題ありません。直射日光をさけ、常温で保存してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする