ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
59213747
品番
WAK160-94
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法(mm)
A:85、B:20、C:94、D:8、E:4、F:4、G:32、H:M8、I:51、J:18
質量(kg)
2.9
穴径(Φmm)
取付ボルト:14
爪形状
A:山取無