ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
59213790
品番
WAK250-55
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法(mm)
A:125、B:30、C:55.5、D:12、E:5、F:4、G:40、H:M12、I:80、J:20
質量(kg)
3.7
穴径(Φmm)
取付ボルト:20
爪形状
A:山取無