ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
59213869
品番
WAK500-97
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法(mm)
A:180、B:50、C:97、D:18、E:7、F:5、G:60、H:M16、I:115、J:30
質量(kg)
5.6
穴径(Φmm)
取付ボルト:26
爪形状
A:山取無