画像準備中

3爪スクロールチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59214447 品番 SC03B
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

3爪スクロールチャック
他社スクロールチャックから置換可能!
内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。
多種少量生産に適した高い耐久性と経済性
ストレートインロー
材質:FC30

付属品内爪・外爪、T型ハンドル 仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):3、SCシリーズ、一体爪型、硬爪専用タイプ、把握力(kgf):918 材質FC30 型式背面取付 質量(kg)1.5 寸法L(mm)7 寸法H(mm)35 寸法A(mm)85 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)73 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)60 寸法J(mm)11 寸法G(mm)(前面/背面)M6×50/25 寸法K(mm)15 慣性モーメント(kg・m2)0.001 把握範囲(mm)外径:Φ2-Φ70、内径:Φ24-Φ64 最高回転速度(min-1)許容:2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする