画像準備中

3爪スクロールチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59214465 品番 SC05
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

3爪スクロールチャック
他社スクロールチャックから置換可能!
内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。
多種少量生産に適した高い耐久性と経済性
ストレートインロー
材質:FC30

付属品内爪・外爪、T型ハンドル 仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):6.5、SCシリーズ、一体爪型、硬爪専用タイプ、把握力(kgf):1530 材質FC30 型式前面・背面 取付兼用 質量(kg)4.6 寸法L(mm)8 寸法H(mm)50 寸法A(mm)132 寸法F(mm)4.5 寸法D(mm)115 寸法E(mm)32 寸法B(mm)60 寸法C(mm)100 寸法J(mm)16 寸法G(mm)(前面/背面)M8×60/30 寸法K(mm)20 慣性モーメント(kg・m2)0.111 把握範囲(mm)外径:Φ3-Φ110、内径:Φ35-Φ100 最高回転速度(min-1)許容:2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする