付属品内爪・外爪、T型ハンドル
仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):10、SCシリーズ、一体爪型、硬爪専用タイプ、把握力(kgf):2550
材質FC30
型式前面・背面 取付兼用
質量(kg)13.3
寸法L(mm)11
寸法H(mm)75
寸法A(mm)203
寸法F(mm)5
寸法D(mm)176
寸法E(mm)58
寸法B(mm)76
寸法C(mm)160
寸法J(mm)22
寸法G(mm)(前面/背面)M10×80/35
寸法K(mm)28
慣性モーメント(kg・m2)0.082
把握範囲(mm)外径:Φ4-Φ180、内径:Φ56-Φ170
最高回転速度(min-1)許容:2000