付属品硬爪、T型ハンドル
仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):4.5、SKシリーズ、分割爪型、生爪・硬爪兼用タイプ、把握力(kgf):1224
材質FC30
型式前面・背面 取付兼用
質量(kg)3.5
寸法L(mm)8
寸法H(mm)47
寸法A(mm)112
寸法F(mm)4.5
寸法D(mm)95
寸法E(mm)24
寸法B(mm)58
寸法C(mm)80
寸法J(mm)19
寸法G(mm)(前面/背面)M8×60/25
寸法K(mm)31.5
慣性モーメント(kg・m2)0.006
把握範囲(mm)外径:Φ3-Φ100、内径:Φ35-Φ93
最高回転速度(min-1)許容:2500