付属品硬爪、T型ハンドル
仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):10、SKシリーズ、分割爪型、生爪・硬爪兼用タイプ、把握力(kgf):2550
材質FC30
型式前面・背面 取付兼用
質量(kg)12.8
寸法L(mm)11
寸法H(mm)82
寸法A(mm)193
寸法F(mm)5
寸法D(mm)172
寸法E(mm)58
寸法B(mm)76
寸法C(mm)155
寸法J(mm)28
寸法G(mm)(前面/背面)M10×80/35
寸法K(mm)43
慣性モーメント(kg・m2)0.006
把握範囲(mm)外径:Φ8-Φ180、内径:Φ62-Φ170
最高回転速度(min-1)許容:2000