画像準備中

3爪スクロールチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高回転速度(min-1)許容:2000 寸法L(mm)11 注文コード59214578 品番SK08F
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は最高回転速度・寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

3爪スクロールチャック
他社スクロールチャックから置換可能!
硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。
硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適
ストレートインロー
材質:FC30

付属品硬爪、T型ハンドル 仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):10、SKシリーズ、分割爪型、生爪・硬爪兼用タイプ、把握力(kgf):2550 材質FC30 型式前面取付 質量(kg)14.1 寸法L(mm)11 寸法H(mm)82 寸法A(mm)203 寸法F(mm)5 寸法D(mm)176 寸法E(mm)58 寸法B(mm)76 寸法C(mm)160 寸法J(mm)28 寸法G(mm)(前面/背面)M10×80/35 寸法K(mm)43 慣性モーメント(kg・m2)0.082 把握範囲(mm)外径:Φ8-Φ180、内径:Φ62-Φ170 最高回転速度(min-1)許容:2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする