画像準備中

3爪スクロールチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高回転速度(min-1)許容:2000 寸法L(mm)12 注文コード59214587 品番SK09
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最高回転速度・寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

3爪スクロールチャック
他社スクロールチャックから置換可能!
硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。
硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適
ストレートインロー
材質:FC30

付属品硬爪、T型ハンドル 仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):14、SKシリーズ、分割爪型、生爪・硬爪兼用タイプ、把握力(kgf):3060 材質FC30 型式前面・背面 取付兼用 質量(kg)20.4 寸法L(mm)12 寸法H(mm)93 寸法A(mm)233 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)210 寸法E(mm)70 寸法B(mm)84 寸法C(mm)190 寸法J(mm)32 寸法G(mm)(前面/背面)M12×90/40 寸法K(mm)50 慣性モーメント(kg・m2)0.154 把握範囲(mm)外径:Φ11-Φ220、内径:Φ70-Φ210 最高回転速度(min-1)許容:2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする