付属品硬爪、T型ハンドル
仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):16、SKシリーズ、分割爪型、生爪・硬爪兼用タイプ、把握力(kgf):3672
材質FC30
型式前面・背面 取付兼用
質量(kg)26.7
寸法L(mm)12
寸法H(mm)102
寸法A(mm)273
寸法F(mm)5.5
寸法D(mm)250
寸法E(mm)89
寸法B(mm)86
寸法C(mm)230
寸法J(mm)35
寸法G(mm)(前面/背面)M12×90/45
寸法K(mm)54.5
慣性モーメント(kg・m2)0.288
把握範囲(mm)外径:Φ12-Φ260、内径:Φ80-Φ250
最高回転速度(min-1)許容:1800