画像準備中

3爪スクロールチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高回転速度(min-1)許容:1800 寸法L(mm)14 注文コード59214605 品番SK12
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は最高回転速度・寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

3爪スクロールチャック
他社スクロールチャックから置換可能!
硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。
硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適
ストレートインロー
材質:FC30

付属品硬爪、T型ハンドル 仕様許容ハンドルトルク(kgf・m):19、SKシリーズ、分割爪型、生爪・硬爪兼用タイプ、把握力(kgf):4488 材質FC30 型式前面・背面 取付兼用 質量(kg)39.3 寸法L(mm)14 寸法H(mm)118 寸法A(mm)310 寸法F(mm)7 寸法D(mm)285 寸法E(mm)105 寸法B(mm)96 寸法C(mm)260 寸法J(mm)40 寸法G(mm)(前面/背面)M12×100/45 寸法K(mm)56 慣性モーメント(kg・m2)0.536 把握範囲(mm)外径:Φ15-Φ300、内径:Φ90-Φ290 最高回転速度(min-1)許容:1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする