画像準備中

Sポイントセンタードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 面取り角度(°)60 シャンク径D(Φmm)4 全長L(mm)40 注文コード59214675 品番SP60CA1504
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は面取り角度・シャンク径D・全長Lなど24種類から選べます 他の種類を見る

先端角と面取り角の2つの角度により
センタリングと面取りが同時に加工できます!
先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。
面取り加工、溝加工も可能です。

用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工 仕様ノンコート 先端角(°)120 全長L(mm)40 シャンク径D(Φmm)4 面取り角度(°)60 最小面取径(Φmm)d:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする