インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ヘラ/盛板/コテ
インダストリーコーワの スクレーパー
チャンネルブラシ付きサビけずり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59215050
品番
14683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チャンネルブラシ機能がついたサビ削りになります。つぎ柄が取り付け可能で、高い所、天井、床、壁面などの作業が安全で楽になります。
用途
ヘラで浮きサビ、塗膜等を剥がし、ブラシでサビ落とし、汚れ落とし等に使用できます。
質量(g)
138
タイプ
50mm鋼線(メッキ線)
奥行(mm)
238
縦(mm)
40
横(mm)
50
柄
PP
ブラシ
鋼線(メッキ線)
材質(刃)
ステンレス
ブラシ幅(mm)
【チャンネルブラシ】45
注意
※つぎ柄は、別途になります。