インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 容器・ひしゃく
インダストリーコーワの 工事用ひしゃく
注ぎ口付 ひしゃく
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59215068
品番
14835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
注ぎ口付タイプのひしゃくです。(目盛付き)
用途
別売りの「ひしゃく専用伸縮つぎ柄(品番:14836)」を接続することで、原料や液体の汲み取り、移し替え等の作業が安全に楽に快適にできます。
材質
PP
質量(g)
108
奥行(mm)
180
縦(mm)
66
横(mm)
145
注意
※つぎ柄は、別途になります。