インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 容器・ひしゃく
インダストリーコーワの ローラーバケット/カートリッジ
インダストリーコーワの ローラーバケット
ローラーバケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59215111
品番
14814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色付きで、作業時に注意喚起が出来ます。従来通りにの塗料容器の機能は保持したままで、使用できます。
色
オレンジ
質量(g)
264
奥行(mm)
225
サイズ(inch)
7
縦(mm)
143
横(mm)
225
注意
※ネット、内容器は、別途になります。