ローラーバケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59215120 品番14815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色付きで、作業時に注意喚起が出来ます。従来通りにの塗料容器の機能は保持したままで、使用できます。

レモン 質量(g)264 奥行(mm)225 サイズ(inch)7 縦(mm)143 横(mm)225
注意
※ネット、内容器は、別途になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする