マル短 目地刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード59215129 品番14280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は刷毛幅・形状・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。

用途目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。 厚さ(mm)4 サイズ3号 毛丈(mm)15 毛材化繊

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする