インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 目地/サッシュ刷毛
マル短 目地刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
59215147
品番
14283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅・形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
用途
目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
厚さ(mm)
4
サイズ
筋違3号
毛丈(mm)
15
毛材
化繊