メイン画像
不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 収納ボックス
不二貿易の インナーボックス
マルチ収納ボックス 横型取手付 GY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59215305
品番
ZYJ9183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
折りたたみができるシンプルな収納ボックスです。
ゴミ箱やお子様のおもちゃの収納に役立ちます。
取っ手付きなので持ち運びに便利です。
材質
ポリエステル100%/スチール/PE゛コーティング(内側)
質量(kg)
0.63
色
グレー
耐荷重(kg)
5
内容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×27×60