島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
STチューブ用オスコネクタ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59215725
品番
STM-104
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。
サイズは16〜104まで取り揃えております
質量(kg)
4.8
B
140
L
135
S
28
ΦD
100
表面処理
ニッケルメッキ
ΦD1
90
N
PF 4
ΦC
145
主材質
銅合金
関連資料:
(0.04MB)