島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
STチューブ用オスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59215759
品番
STM-28
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。
サイズは16〜104まで取り揃えております
質量(kg)
0.3
B
48
L
79
S
23
ΦD
25
表面処理
ニッケルメッキ
ΦD1
21
N
PF 1
ΦC
51
主材質
銅合金
関連資料:
(0.05MB)