島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
STチューブ用オスコネクタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59215777
品番
STM-42
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。
サイズは16〜104まで取り揃えております
質量(kg)
1
B
70
L
93
S
23
ΦD
39
表面処理
ニッケルメッキ
ΦD1
32.5
N
PF 1-1/2
ΦC
75
主材質
銅合金
関連資料:
(0.04MB)