島田電機
島田電機の 電路支持材/支持金具
島田電機の 電路支持用サドル
島田電機の 電路支持用片サドル
クランプ(片サドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59215926
品番
SC-42
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
R
31
T
7
A
24
質量(kg)
0.26
W
24
B
9
L
54
L1
43
表面処理
ダクロタイズド
主材質
鋳鉄
R1
24
関連資料:
(0.04MB)