島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
シュラウド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59215978
品番
SHROUD/B
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SHROUD/B〜DはSGCG用のシュラウドです。
防水対策など使用状況に応じてご使用ください。
R
”Y”:4.5
A
85
質量(kg)
0.03
B
140
材質(本体)
塩ビ
ΦD
38
t
1.5
ΦC
26
関連資料:
(0.03MB)