島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
一般機器ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59217500
品番
CSW-22CR
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
寸法(mm)
(C)35、(L)30
質量(kg)
0.1
サイズ
22
材質(本体)
銅合金
タイプ
移動機器用
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
クロロプレンゴム
寸法B(mm)
30
寸法N(mm)
PF 3/4
適合ケーブル(Φmm)
9.1〜13.0
関連資料:
(0.06MB)