島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
一般機器ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59217570
品番
CSW-92CR
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
寸法(mm)
(C)121、(L)48
質量(kg)
1.4
サイズ
92
材質(本体)
銅合金
タイプ
移動機器用
寸法S(mm)
23
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
クロロプレンゴム
寸法B(mm)
105
寸法N(mm)
PF 3 -1/2
適合ケーブル(Φmm)
63.1〜75.0
関連資料:
(0.06MB)