島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル(Φmm)
9.0〜9.9
注文コード
59219171
品番
ESBM-16R-3
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
質量(kg)
0.3
材質(本体)
銅合金
タイプ
移動機器用
寸法L1(mm)
106
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
寸法L2(mm)
27
寸法L3(mm)
44
寸法N(mm)
PF 1/2
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
31
寸法C1(mm)
36
材質(グランド)
亜鉛合金ダイカスト
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
13
適合ケーブル(Φmm)
9.0〜9.9
パッキンNo.
3
寸法C2(Φmm)
38
関連資料:
(0.08MB)