耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル(Φmm)8.0〜9.9 サイズ16 注文コード59219198 品番NSTPC-16B-2
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は適合ケーブル・サイズ・寸法など37種類から選べます 他の種類を見る

NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。

質量(kg)0.4 サイズ16 材質(本体)銅合金 タイプ固定機器用 寸法L(mm)71 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム 寸法B(mm)36 寸法N(mm)PF 1/2 寸法C(Φmm)39 寸法S1(mm)21 寸法S2(mm)17 適合ケーブル(Φmm)8.0〜9.9 パッキンNo.2
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする