耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル(Φmm)22.0〜22.9 サイズ36 注文コード59219460 品番NSTPC-36B-3
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合ケーブル・サイズ・寸法など37種類から選べます 他の種類を見る

NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。

質量(kg)1.3 サイズ36 材質(本体)銅合金 タイプ固定機器用 寸法L(mm)102 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム 寸法B(mm)60 寸法N(mm)PF 1 1/4 寸法C(Φmm)65 寸法S1(mm)23 寸法S2(mm)25 適合ケーブル(Φmm)22.0〜22.9 パッキンNo.3
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする