島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用チーズ
耐圧防爆構造エルボ・チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
N
PF 1/2
L
105
H
55
注文コード
59221876
品番
SXET-16H
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
N・L・H
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
質量(kg)
0.7
L
105
H
55
タイプ
チーズ横蓋
L1
52.5
ΦD
65
h
14.5
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1/2
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)