CL21-518 グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 59222479

CL21-518 グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 59222479
CL21-518 グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 59222479
CL21-518 グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 59222479
CL21-518 グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 59222479
CL21-518 グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 59222479
CL21-518 グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 59222479
CL21-518 グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 59222479

グリップフィット なめらか目打ち

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード59222479品番CL21-518
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

生地の繊維や縫い糸に引っかかりにくく、糸割れを起こしにくい先端形状なので、ニット地やデリケートな生地にも安心です。【用途】・ミシンの布送り・縫い目のほどきに・ポイントのしるし付け・穴あけ・袋もの、えり先などの角だし・その他細かい作業に 【手にフィットする】「Grip Fit(グリップフィット)」用途に適した握りやすいハンドル形状のシリーズ

全長(mm)キャップ装着時:135グリップフィット内容本体、へら付きのキャップキャップサイズ(mm)64寸法(長さL×幅W)(mm)11.3×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

目打ち/リッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする