ホットアイロン定規 カーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59222680 品番HR3010
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スカートやヒップラインにぴったり!なめらかなカーブ定規裾やヒップラインなどの長い曲線が一筆書きで引ける、なめらかなロングカーブ仕様。半径2cm・3cmの角丸ガイドもついており、小物から衣類まで幅広く対応。パターン作成やアイロン定規としても大活躍です。・プラスチック製アイロン定規のため丈夫で長く使えて型崩れなし。・特殊印字でメモリが消えず、薄型で折り目もズレません。・半透明で線が引きやすく45度線付きでバイアスも簡単。
サイズ:30×10cm
素材:樹脂プラスチック

入数(枚)1 寸法(cm)30×10 素材樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする