日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の ひも/平・丸ゴム/テープ
日本紐釦貿易の ひも/コード
ストローコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59222759
品番
KFC1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
パーカーや靴ひもに使われています。
幅(mm)
9
色
ピンクベージュ
長さ(m)
45
寸法(幅Wmm×長さLm)
約9×45
素材
アクリル