EVA半透明カバーS 3枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59222978 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【防水生地を使ったカバー】水や汚れに強く、柔軟性に優れ、軽くて丈夫な素材でできたシンプルな洋服カバー。

用途【ホコリをシャットアウト】下部も縫製されているので、大切な衣類をホコリや汚れから守りしっかり保管。【衣類の出し入れラクラク】ファスナー式で衣類の出し入れラクラク。使い分けのできる2種類の長さをご用意。【汚れても洗えるので清潔】ホコリがついたり汚れても、水(ぬるま湯)で手洗いができるのでいつも清潔に使える。 材質PEVA ホワイト 質量(g)330 寸法(幅W×長さL)(mm)600×1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする