アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
毛布保存袋2枚組 シンプルグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】毛布やタオルケットや薄手の掛け布団などを湿気やホコリから守り大切に保管。
用途
【通気性に優れた不織布製】毛布やタオルケットや薄手の掛け布団などを湿気やホコリから守り大切に保管。
【透明窓付】中身が見える透明窓付きで、袋を開けずに収納物の確認ができます。
【三方ファスナー】大きく開くので収納物の出し入れがカンタン。
【シンプルなデザイン】落ち着いた無地のグレーカラーで収納スペースがスッキリ。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布なら2枚、薄手毛布なら3〜4枚