アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
マチ付スーツ用カバーブラック5枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59223441
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
【マチ付きでゆったり・シワになりにくい】
用途
シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままホコリや汚れから守る衣類カバー。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
380
寸法(幅W×長さL)(cm)
60×105
マチ(cm)
7