アストロ
アストロの 洗濯用品
アストロの ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーバスケット メッシュ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59223845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
【折りたたみランドリーバスケット】洗濯物を入れておくのに便利な折りたためるランドリーバスケット。
用途
【洗濯物が蒸れにくいメッシュ素材】通気性の良いメッシュ素材で中身が見えるので取り出しもスムーズ。【持ち手付き・小物が入るポケット】持ち手付きで持ち運び簡単。小物を入れられる便利なポケット付き。【小さく折りたためて保管しやすい】使わないときは隙間に収納するか、コンパクトに折りたたみも可能。
材質
ポリエステル・鉄
色
ブラック
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×580(使用時)