アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
ふとん収納袋 ベージュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59223897
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
【通気性のの良い不織布製の布団収納袋】来客用などの布団一式をホコリから守り保管。
用途
【大きく開くので出し入れがスムーズ】ダブルスライダーでコの字に大きく開くので布団の出し入れがスムーズ。【前面の透明窓で中身の確認ができる】前面の透明窓で中身が見えるので、収納しても探す手間がかからない。【持ち手付きで収納後取り出しやすい】両サイドに持ち手付きでクローゼットや押入れからも取り出しやすい。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×450