アストロ
アストロの バス用品
アストロの バスマット/スノコ
珪藻土入りソフトバスマット 大理石
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224080
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
柔らかい踏み心地 ソフトバスマット お風呂マット 高吸水 速乾 足拭きマット
用途
【珪藻土入り吸水性・速乾性に優れたソフトバスマット】天然素材の珪藻土入りで吸水性・速乾性に優れた柔らかい踏み心地のバスマット。お風呂上りの足元の水気をサッと素早く吸収し、乾きも早いのでサラサラで快適。
【軽いので干しやすい・使わないとき丸めて収納できる】ソフトタイプなので冬場も冷たくなく、割れたり床が傷ついたりする心配いらず。軽いので干しやすくお手入れも簡単。使わないときはくるっと丸めて収納できる。
材質
[表面]ポリエステル、[裏面]ゴム・珪藻土
色
クリーム系
質量(g)
550
備考
公的第三者機関にてアスベスト含有率試験を実施。本製品のアスベスト不検出を確認しております。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×400×4
注意
※【裏面滑り止め加工でズレにくい・玄関やキッチンでも】:裏面は滑り止め加工が施されているのでズレにくく、玄関やキッチンでも使える。
※【速乾性に優れているのでカビを防ぎ細菌の繁殖を抑制】:珪藻土は珪藻の殻が化石化したもの。無数の微細な穴が水分を吸着・放出し調湿。速乾性に優れているのでカビの発生を防ぎ、細菌の繁殖を抑制できるので衛生的。