活性炭帽子収納袋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224089 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。大切な帽子をにおい・ホコリ・汚れから守る。

用途
【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【通気性が良く丈夫な不織布】通気性が良く厚みのあるしっかりとした不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造。
【型崩れを防ぎまとめて保管】ゆったりとした円柱形。キャップやハットなどの帽子を型崩れさせずにまとめて保管。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できる。ダブルジップファスナーで大きく開くので帽子の出し入れがスムーズ。透明窓付きでケースを開けずに中身の確認ができるので探す手間が省ける。
材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン グレー 質量(g)120 収納の目安帽子:4〜5個 直径×高さ(mm)470×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする