アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
ハンガーラックカバー 市松さくら
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224351
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】空気がこもるのを防ぎながら衣類をホコリなどの汚れからガード。
用途
センタースリット仕様:前面にスリットが入っているので、めくりやすく衣類を取り出しやすい。中身が見える透明窓:大きな透明窓で中身が一目でわかるので、開けて探す手間も省けます。サイド紐付:両サイドに紐がついているので、ハンガーラックからカバーがずれるのを防ぎます。柄:モダンな市松柄
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ネイビー&ホワイト
質量(g)
200
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1100