汚れをふせぐふとん干し袋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224527 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【ベランダの壁や手すりの汚れを防ぐ布団干し袋】布団をベランダに干す際に壁や手すりの汚れの付着を防ぐ布団干し袋。

用途
【布団の湿気を取り除きカビ・ダニの発生を防ぐ】布団を干すことで湿気を取り除き、においやカビ・ダニの発生を防ぐ。
【通気性の良い不織布×光を吸収しやすい黒い生地】通気性の良い不織布製で、太陽光を吸収しやすい黒色の生地を使用。
【ホコリや花粉・黄砂・鳥のフンなどから布団を守る】袋に入れて干すのでホコリや花粉、黄砂、鳥のフンなどから布団を守る。L字ダブルジップファスナーで、大きく開くので布団の出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン ブラウン 質量(g)480 寸法(幅W×長さL)(mm)1500×2100 適合サイズシングルサイズの掛け布団1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする