洗濯機カバー シルバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224640 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【外置きの洗濯機を守る】ベランダや、屋外に設置している洗濯機を雨、ホコリ、汚れなどからガードするカバー。

用途【撥水加工で水をはじく】はっ水加工を施しているので水をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れラクラク。【簡単に取り付けられる】面テープと、3か所にたるみを調節するためのヒモ付きで、取り付け、取り外しカンタン。【洗濯機を綺麗に使える】カバーを取り付けておくことで、汚れ、キズ、色あせなどを防ぎ、きれいな状態を長くキープ。 材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 寸法(mm)約外周2100〜2300×高さ950(フタ含む) シルバー 質量(g)175 適合サイズ(cm)約外周210〜230まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
外野置き洗濯機のカバーとして使用

上部カバー部分につきまして、洗濯機は、外装上部部分に角・凹凸が無く、ゴム部分の引っ掛かる所がない為に、スルスルと上に上がってしまい画像の様に留まっていないため、用途を満たしていません。
ゴムではなく、ボタン仕様にするのが良いのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする