アストロ
アストロの 洗濯機/洗濯乾燥機
アストロの 糸くずフィルター
活性炭 洗濯機の排水口フィルター 2枚組
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59224649
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
【気になる場所に】活性炭のチカラで排水口の気になるニオイを消臭。不織布でホコリをキャッチ。
用途
【隙間をカバー】洗濯パンの排水口からあがってくる異臭や虫の侵入を緩和。【しっかり固定】付属の面ファスナーでカバーを固定。振動や風で浮いたり飛んでいくのを防止。【使いやすい切り込み】切り込み入りで立体的にフィット。パイプがあっても取り付けやすい。
材質
ポリエステル、レーヨン不織布(活性炭入)
色
グレー
質量(g)
20
寸法(幅W×長さL)(mm)
約160×160
注意
※面ファスナーの粘着剤が付着した場合は、中性洗剤などで落としてください